※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
コバルト六角軸ドリルボーイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
3.2
2
2.5
3
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.5
5
6
ドリル径(Φmm)
3.2
2.0
2.5
3.0
3.2
3.3
3.5
3.8
4.0
4.5
5.0
6.0
全長(mm)
98.1
79.3
89.3
94.3
98.1
98.2
104.1
107.3
112.8
118.3
125
溝長(mm)
36.5
24.0
30.0
34.0
36.5
37.0
38.5
43.0
48.0
51.0
57.0
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75366146
品番
ACH-3.2
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
用途
鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。
ドリル径(Φmm)
3.2
溝長(mm)
36.5
全長(mm)
98.1
刃先径(Φmm)
3.2
有効長(mm)
36.5
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
シャンク径(mm)
6.35