ACD018 コバルト鉄工ドリル アックスブレーン 75366347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACD018 コバルト鉄工ドリル アックスブレーン 75366347
ACD018 コバルト鉄工ドリル アックスブレーン 75366347

コバルト鉄工ドリル

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)1.8注文コード75366347品番ACD018
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。

用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。ドリル径(Φmm)1.8溝長(mm)22全長(mm)46シャンク径(Φmm)1.8材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75366261
2016-07-28
用途: セットの補填用

20年以上前に購入したセットの中の1本(直径1mm)が作業中のミスで折れてしま
いましたので、その補填用として購入しました。長さも元のものと丁度同じで、
ケースにピッタリ収まりました。材質も同じ HSS と書かれていました。
モノタロウさんの品揃えの多さにはいつも大変助かっています。

対象商品 : 75366837
2014-02-04
用途: タップ用の下穴開け
自動車・二輪車・自転車関連業

8mm-1.25のボルト穴をタップでたてるときには通常6.8mmのドリルで下穴を開けますが、相手がアルミの場合だと、わずかに大きくて、ボルトを入れると少しガタが大きいときがあります。そんな場合に、この6.7mmのドリルで下穴を開けると、非常に具合がいいです。ただ、タップを入れるのが少しきついので、注意が必要で、タッピングオイルをたっぷり使うのも必須です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする