曜日別特売
MRDS-30 ラクスタンド 未来工業 75368347

ラクスタンドMRDS-30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は高さなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
高さ(mm)
3000
注文コード
75368347
品番
MRDS-30
参考基準価格(税別)¥106,700販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

柱本体は軽く、錆びにくいアルミの仮設電源用スタンドです。

用途
仮設電源盤固定用の自立ポールとして。
トラスコ品番
698-1004
高さ(mm)
3000
付属品
ポールキャップ×2、ケーブルカバー、機器取付金具
適合本体
1300
材質
本体:アルミ
幅(mm)
1300
奥行(mm)
1300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする