※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
ウレタンカケヤ(木柄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
頭径(Φmm)
104
89
104
質量(g)
4300
3200
4300
4800
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371414
品番
UKH-8
参考基準価格(税別)
¥32,115
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途
機械などの修理、組立、杭打ち
種類
掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)
104
全長(mm)
900
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/機械の組立・修理
呼称
#8
頭部長(mm)
180
使用温度範囲(℃)
-20~80
質量(g)
4300
RoHS指令(10物質対応)
対応