曜日別特売
UKH-K04G Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー) オーエッチ工業 75371432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
頭部対辺(mm)70
全長(mm)360
質量(g)1800
内容量1本注文コード75371432品番UKH-K04G
参考基準価格(税別)¥20,555販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。

用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)全長(mm)360材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業呼称#4頭部対辺(mm)70頭部長(mm)145使用温度範囲(℃)-20~80質量(g)1800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75371432
2016-08-16
用途: 二次製品据付時
山本建機建設業・工事業

違うメーカーの安いやつは、何回か使うとすぐにゴムが割れる。安いのを何個も買うより、高い商品のを買って見ました。まだ使ってないからわかりません。見た感じ、触った感触では期待が持てる感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする