曜日別特売
CO-57H カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業 75371965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CO-57H カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業 75371965
CO-57H カッパーハンマー替ヘッド オーエッチ工業 75371965

カッパーハンマー替ヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法W2(Φmm)30
寸法B(mm)55
内容量1個注文コード75371965品番CO-57H
参考基準価格(税別)¥20,955販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

伸銅品で熱を加えることなく加工しているので靭性があり、鋳造銅ハンマーと比べて約2倍長持ちします。

用途カッパーハンマー用替えヘッド種類ハンマー替ヘッド呼称#6寸法A(Φmm)10ピン径(Φmm)10寸法B(mm)55ピン長さ(mm)55寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20.6寸法W1(Φmm)57寸法W2(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする