曜日別特売
OSA-32 アジャストショックレスバー オーエッチ工業 75372026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャストショックレスバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
頭径(Φmm)32
全長(mm)150
内容量1セット(2本)注文コード75372026品番OSA-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,710

反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。

用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)32全長(mm)150呼称Φ32mm質量(kg)0.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75372017
2018-12-04
用途: 金型組立作業
個人のお客様

銅カス付着のクレームがありこの商品に切り替えました。 銅ハンマーと大差なく問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする