曜日別特売
R-10 両口玄能 オーエッチ工業 75372893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R-10 両口玄能 オーエッチ工業 75372893
R-10 両口玄能 オーエッチ工業 75372893

両口玄能

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼称小小
頭径(Φmm)27
内容量1本注文コード75372893品番R-10
参考基準価格(税別)¥4,835販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。

用途釘打ち種類両口ハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業呼称小小頭部長(mm)86頭質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする