曜日別特売
B-18 ブリキハンマー オーエッチ工業 75373033

B-18 ブリキハンマー オーエッチ工業 75373033
B-18 ブリキハンマー オーエッチ工業 75373033

ブリキハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
頭径(Φmm)18
内容量1本注文コード75373033品番B-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900

板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる

用途
建築、土木用
種類板金用ハンマー頭径(Φmm)18全長(mm)300主な用途板金作業呼称18頭部長(mm)101質量(g)220

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75373033B-1802082797SB-21B-18 ブリキハンマー オーエッチ工業 02082797ブリキハンマーオーエッチ工業1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする