曜日別特売
MRA-MXBK0120100 Lite バリ取りカップブラシ MRA(ムラキリアルアドバンス) 75373378

メイン画像

Lite バリ取りカップブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
毛材研磨材入りナイロン線(セラミック砥粒)
研磨材入りナイロン線(セラミック砥粒)
研磨材入りナイロン線(シリコンカーバイド砥粒)
トラスコ品番696-9629
内容量1個注文コード75373378品番MRA-MXBK0120100
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

信頼の日本製。
磨き感覚でバリを除去。
広い面のバリ取りに最適。
他にはない粒度#46をラインナップ。

用途
加工により生じたバリ除去。
トラスコ品番
696-9629
毛材
研磨材入りナイロン線(セラミック砥粒)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13000
外径(mm)
75
穴径(mm)
M10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする