曜日別特売

金属ブラシ(カップ型) スチール

金属ブラシ(カップ型) スチール - Minimo

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。

トラスコ品番
853-0372
軸径(Φmm)
2.34
形状
カップ
全長(mm)
47
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
7
毛材
スチール(硬鋼線)
外径(mm)
16
内容量
1袋(10本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04689707FC4301
¥5,070
¥4,598
¥5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする