※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
PX印ウレタン角カケヤ(木柄)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
頭部対辺(mm)
104
70
79
94
104
全長(mm)
870
560
860
870
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75373697
品番
PXUK-08
参考基準価格(税別)
¥23,835
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
870
材質(頭)
ウレタン
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
呼称
#8
頭部対辺(mm)
104
頭部長(mm)
174
質量(g)
4600
RoHS指令(10物質対応)
対応