曜日別特売
SC-J4 落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー オーエッチ工業 75373873

SC-J4 落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー オーエッチ工業 75373873
SC-J4 落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー オーエッチ工業 75373873
SC-J4 落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー オーエッチ工業 75373873

落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)250
内容量1本注文コード75373873品番SC-J4
参考基準価格(税別)¥345販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
使用荷重(kg)2寸法L(mm)250線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10035051
2022-10-29
用途: 塗装
岡塗装建設業・工事業

ラチェットレンチの落下防止に購入。安価でとても良かったです。

対象商品 : 10035051
2019-12-10
用途: パソコンの盗難防止
医療・福祉・介護関連業

パソコン側にこのワイヤーを通せる穴がなかったので使えませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 10035051
2018-09-27
用途: 屋上作業

質もよく使いやすいです。ワイヤーに被膜がないので傷がついてもいいものに使っています。

対象商品 : 10035051
2017-03-22
用途: 高所作業時
建設業・工事業

工具側はカシメ部でOkだが、ロープ側はワイヤだと不都合が出るのでOリングが付いてるとよいと思う。

対象商品 : 10035051
2016-03-30
用途: 高所等での落下防止に

素線が切れかかって交換しました。消耗品なので安いから購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10035051
2015-04-19
用途: 高所等でのラチェット使用時に
株式会社Riku

落下防止ワイヤーと同時使用で安全に作業ができストレスなしに施工できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする