SC-J1 落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー オーエッチ工業 10035051

SC-J1 落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー オーエッチ工業 10035051
SC-J1 落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー オーエッチ工業 10035051
SC-J1 落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー オーエッチ工業 10035051

落下防止用コード/工具用 接続ワイヤー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は寸法Lなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法L(mm)
150
注文コード
10035051
品番
SC-J1
参考基準価格(税別)¥325販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259
寸法L(mm)
150
トラスコ品番
370-5986
線径(Φmm)
1.2
使用荷重(kg)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10035051
2022-10-29
用途: 塗装
岡塗装 様(建設業・工事業)

ラチェットレンチの落下防止に購入。安価でとても良かったです。

対象商品 : 10035051
2019-12-10
用途: パソコンの盗難防止
医療・福祉・介護関連業

パソコン側にこのワイヤーを通せる穴がなかったので使えませんでした。

2人が参考にしています
対象商品 : 10035051
2018-09-27
用途: 屋上作業

質もよく使いやすいです。ワイヤーに被膜がないので傷がついてもいいものに使っています。

対象商品 : 10035051
2017-03-22
用途: 高所作業時
建設業・工事業

工具側はカシメ部でOkだが、ロープ側はワイヤだと不都合が出るのでOリングが付いてるとよいと思う。

対象商品 : 10035051
2016-03-30
用途: 高所等での落下防止に

素線が切れかかって交換しました。消耗品なので安いから購入しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 10035051
2015-04-19
用途: 高所等でのラチェット使用時に
株式会社Riku 様

落下防止ワイヤーと同時使用で安全に作業ができストレスなしに施工できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする