曜日別特売
SC-KBS 工具用ケブラー接続コード オーエッチ工業 75373882

SC-KBS 工具用ケブラー接続コード オーエッチ工業 75373882
SC-KBS 工具用ケブラー接続コード オーエッチ工業 75373882

工具用ケブラー接続コード

(2件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
自然長(mm)50
内容量1本注文コード75373882品番SC-KBS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280

しなやかで切創に強いケブラーコード

ブラック使用荷重(kg)2自然長(mm)50線径(Φmm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75373891
2020-03-31
用途: ラチェットとの接続、落下防止に
建設業・工事業

この手のワイヤー及びコードは必ず切れる消耗品なので、
このコードは数度購入しているが比較的長持ちする。
ただホルダー側が金具タイプだと長く持たない布製のホルダーを使用した方がよい

対象商品 : 75373882
2017-12-10
用途: スマホホルダーに!
建設業・工事業

通常のストラップでは切れてしまうので、何か内科思案していたところ落下防止のワイヤーとともにこちらのコードを見つけました。
ケブラーの強さはよく知っていたのですが、そうそうに売っていないと思っていたので諦めていたのですが、購入して間違いなかったです。
他のものにも使用したいと思い、ロングも別途購入しました。太さが有るのは仕方がないですので、もし私と同じような使い方をしようと考えていらっしゃる方は、要注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする