曜日別特売
M-1 小物工具用ミニツールホルダー オーエッチ工業 75373961

小物工具用ミニツールホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75373961品番M-1
参考基準価格(税別)¥1,515販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防

ブラック使用荷重(kg)0.5自然長(mm)100最大長(mm)1000線径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする