※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
真鍮ハンマー用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
適合
#3
#1/2
#1・#1 1/2
#2
#3
#4
#5
全長(mm)
390
300
320
360
390
420
450
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75374817
品番
BS-30W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
真鍮ハンマー交換用柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
390
使用クサビ
大大(WE-3)
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
25
適合
#3
RoHS指令(10物質対応)
対応