※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
仮枠ハンマー用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
75375011
品番
KW-SW
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
すべりにくいグリップ付き
用途
仮枠ハンマー(小)用木柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
390
使用クサビ
小(WC-0)
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
25
適合
小
RoHS指令(10物質対応)
対応