27141 8.001 27141_内径縦溝ブローチ加工用 ソリッドバー グーリング 75376309

メイン画像

27141 8.001 27141_内径縦溝ブローチ加工用 ソリッドバー グーリング 75376309
27141 8.001 27141_内径縦溝ブローチ加工用 ソリッドバー グーリング 75376309

27141_内径縦溝ブローチ加工用 ソリッドバー27141 8.001

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
寸法CW(mm)4.98
トラスコ品番708-8031
内容量1本注文コード75376309品番27141 8.001
参考基準価格(税別)¥14,540販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
用途
アルミニウム、非鉄金属用。
トラスコ品番
708-8031
溝幅
5 P9
最小加工径(Φmm)
9
寸法LH(mm)
12
寸法LF(mm)
42
材質
超硬
寸法R(mm)
0.2
寸法CW(mm)
4.98
機能幅(mm)
2.5
寸法CDX(mm)
11.5
接続径(Φmm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする