グーリング
27141_内径縦溝ブローチ加工用 ソリッドバー
用途
アルミニウム、非鉄金属用。
材質
超硬
寸法R(mm)
0.2
機能幅(mm)
2.5
接続径(Φmm)
8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
溝幅
最小加工径(Φmm)
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75376309
27141 8.001
708-8031
5 P9
9
12
42
¥
14,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75376318
27141 8.002
708-8030
5 P9
9
24
52
¥
14,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75376327
27141 8.003
708-8033
6 P9
10
12
42
¥
14,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
75376336
27141 8.004
708-8032
6 P9
10
24
52
¥
14,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください