メイン画像
グーリング
27141_内径縦溝ブローチ加工用 ソリッドバー
27141 8.003
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法CW(mm)
5.98
4.98
5.98
トラスコ品番
708-8033
708-8030
708-8031
708-8032
708-8033
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75376327
品番
27141 8.003
参考基準価格(税別)
¥14,540
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
用途
アルミニウム、非鉄金属用。
トラスコ品番
708-8033
溝幅
6 P9
最小加工径(Φmm)
10
寸法LH(mm)
12
寸法LF(mm)
42
材質
超硬
寸法R(mm)
0.2
寸法CW(mm)
5.98
機能幅(mm)
2.5
寸法CDX(mm)
11.5
接続径(Φmm)
8