27141 8.004 27141_内径縦溝ブローチ加工用 ソリッドバー グーリング 75376336

メイン画像

27141 8.004 27141_内径縦溝ブローチ加工用 ソリッドバー グーリング 75376336
27141 8.004 27141_内径縦溝ブローチ加工用 ソリッドバー グーリング 75376336

27141_内径縦溝ブローチ加工用 ソリッドバー

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
寸法CW(mm)5.98
トラスコ品番708-8032
内容量1本注文コード75376336品番27141 8.004
参考基準価格(税別)¥14,540販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
用途
アルミニウム、非鉄金属用。
トラスコ品番
708-8032
溝幅
6 P9
最小加工径(Φmm)
10
寸法LH(mm)
24
寸法LF(mm)
52
材質
超硬
寸法R(mm)
0.2
寸法CW(mm)
5.98
機能幅(mm)
2.5
寸法CDX(mm)
23.5
接続径(Φmm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする