※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
タナガード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
間口(mm)
2500
1200
1500
1800
2500
サイズ
L
M
L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75378055
品番
5EC-L25
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
簡単な操作で取り付けできる重荷重用タナガード
用途
タナの荷物の落下防止
保管棚用
ベルト幅(mm)
50
ベルト色
紺
引張破断強度(kg)
1500
サイズ
L
間口(mm)
2500
バックル
センターバックル
材質(ベルト)
ポリエステル
ベルト厚(mm)
2