曜日別特売
5ER-LL25 タナガード オーエッチ工業 75378213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タナガード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
間口(mm)2500
サイズLL
内容量1本注文コード75378213品番5ER-LL25
参考基準価格(税別)¥11,580販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ラチェットタイプの重荷重用タナガードのなかでは一番引張り破断強度が高い。

用途
タナの荷物の落下防止
保管棚用
ベルト幅(mm)50ベルト色引張破断強度(kg)2000サイズLL間口(mm)2500バックルラチェットバックル材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする