曜日別特売
FK5P-3350 パレットベルト オーエッチ工業 75378904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FK5P-3350 パレットベルト オーエッチ工業 75378904
FK5P-3350 パレットベルト オーエッチ工業 75378904
FK5P-3350 パレットベルト オーエッチ工業 75378904

パレットベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本サイズ3350引張強度(kg)300注文コード75378904品番FK5P-3350
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。

用途
荷物の結束
荷くずれ防止
端末仕様パレットフック幅(mm)50ベルト色引張強度(kg)300サイズ3350有効締付サイズ(m)3.3~5.0材質(ベルト)ポリプロピレン引張強度(N)2940
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする