曜日別特売
アピックスⅢE35-15 アピックススリング オーエッチ工業 75379437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスⅢE35-15 アピックススリング オーエッチ工業 75379437
アピックスⅢE35-15 アピックススリング オーエッチ工業 75379437

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(m)1.5
最大使用荷重(kg)1250
内容量1本注文コード75379437品番アピックスⅢE35-15
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)1.5最大使用荷重(kg)1250ベルト色端末仕様アイ縫製アイ部幅(mm)38材質(ベルト)ポリエステルアイの長さ(mm)250アイの厚さ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする