※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
アピックススリング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
50
25
35
50
75
100
200
ベルト長さ(m)
4
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
最大使用荷重(kg)
1600
800
1250
1600
2500
3200
6300
全125種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75379674
品番
アピックスⅢE50-40
参考基準価格(税別)
¥12,510
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
4
最大使用荷重(kg)
1600
ベルト色
黄
端末仕様
アイ縫製
アイ部幅(mm)
27
材質(ベルト)
ポリエステル
アイの長さ(mm)
300
アイの厚さ(mm)
11