曜日別特売
アピックスⅢN25-4.75 アピックススリング オーエッチ工業 75380654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスⅢN25-4.75 アピックススリング オーエッチ工業 75380654
アピックスⅢN25-4.75 アピックススリング オーエッチ工業 75380654

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)4.75
全長(m)4.75
最大使用荷重(kg)1600
内容量1本注文コード75380654品番アピックスⅢN25-4.75
参考基準価格(税別)¥12,510販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.75最大使用荷重(kg)1600ベルト色端末仕様エンドレス全長(m)4.75使用荷重(kg)(最大)1600材質(ベルト)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする