曜日別特売
アピックスⅢN50-1.0 アピックススリング オーエッチ工業 75380882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスⅢN50-1.0 アピックススリング オーエッチ工業 75380882
アピックスⅢN50-1.0 アピックススリング オーエッチ工業 75380882

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)1
全長(m)1
最大使用荷重(kg)3200
内容量1本注文コード75380882品番アピックスⅢN50-1.0
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)1最大使用荷重(kg)3200ベルト色端末仕様エンドレス全長(m)1使用荷重(kg)(最大)3200材質(ベルト)ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする