※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
アピックススリング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
50
25
35
50
75
100
150
200
ベルト長さ(m)
2.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
全長(m)
2.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3
3.25
3.5
3.75
4
4.25
4.5
4.75
5
最大使用荷重(kg)
3200
1600
2500
3200
5000
6300
10000
12500
全131種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75380934
品番
アピックスⅢN50-2.25
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
JIS B 8818 Ⅲ等級(エンドレス形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています
用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(m)
2.25
最大使用荷重(kg)
3200
ベルト色
黄
端末仕様
エンドレス
全長(m)
2.25
使用荷重(kg)
(最大)3200
材質(ベルト)
ポリエステル