光
卓上プレート ご予約席 真鍮製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・トラスコ品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
真鍮、ステンレスヘアライン
トラスコ品番
621-4494
注文コード
75381419
品番
FR326-1
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
飲食店の卓上プレートに適しています。
用途
卓上案内表示に。
トラスコ品番
621-4494
材質
真鍮、ステンレスヘアライン
厚さ(mm)
30
縦(mm)
95
横(mm)
200
表示内容
ご予約席