曜日別特売
NLSS03C-DC 防水型LEDスポットライト 3mケーブル(スイッチなし) 日機 75381785

防水型LEDスポットライト 3mケーブル(スイッチなし)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量1台注文コード75381785品番NLSS03C-DC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。

電源(V)DC24消費電力(W)5スイッチ全光束(Lm)430電源コード(m)3保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする