光
卓上プレート 御予約席 木製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
真鍮、金メッキ、木製塗り
注文コード
75383370
品番
LG462-2
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
飲食店の卓上プレートに適しています。
用途
卓上案内表示に。
トラスコ品番
643-6253
材質
真鍮、金メッキ、木製塗り
縦(mm)
82
横(mm)
165
表示内容
御予約席