曜日別特売
NBⅢE150-50 ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業 75383402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NBⅢE150-50 ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業 75383402
NBⅢE150-50 ベルトスリング/NBⅢE オーエッチ工業 75383402

ベルトスリング/NBⅢE

(7件のレビュー)
15日以内出荷15日以内出荷とは
ベルト幅(mm)150
ベルト長さ(m)5
全長(m)5
最大使用荷重(kg)5000
内容量1本注文コード75383402品番NBⅢE150-50
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています

用途
吊具、玉掛け作業
ベルト幅(mm)150ベルト長さ(m)5アイ部幅(mm)51最大使用荷重(kg)5000アイの長さ(mm)500材質ポリエステル等級JIS3等級全長(m)5使用荷重(kg)5000(最大)ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステルアイの厚さ(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75382641
2021-03-29
用途: 建設機械アタッチメントの吊り作業
株式会社リペアフィールドサービス業

以前使用していたベルトスリングより柔軟性があってよい。

対象商品 : 75382456
2018-08-23
用途: 部材固定
運輸・通信業

早々に入荷し大変助かります
次回も注文させていただきたいと思います

対象商品 : 75382614
2017-07-06
用途: バイクのオイル交換
建設業・工事業

Web上で商品の質感は確認出来ませんが、メーカーがOH工業なので大丈夫と判断して注文しました。実際の質感も問題ありません。

対象商品 : 75383077
2016-06-09
用途: レッカーの荷揚げ時
株式会社シラカワ内装建設業・工事業

帯の長さも丁度良かったです。
またよろしくお願いします。

対象商品 : 75382727
2015-10-27
用途: 木造の家の建て方で使用。
建設業・工事業

柔らかく、でも見た目しっかりしている感じで、安物と違うので、吊っていて安心出来ます。
高価な物なので、吊る品物を選んで大切に使いたいと思います。

対象商品 : 75382632
2016-04-22
用途: 鉄筋吊り用
建設業・工事業

しっかりして丈夫そうなので、次回も購入したいと思います。

対象商品 : 75382684
2015-10-22
用途: ホイスト作業に

この価格でこのクオリティーはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする