アピックスPE50-35 アピックススリング オーエッチ工業 75384346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスPE50-35 アピックススリング オーエッチ工業 75384346
アピックスPE50-35 アピックススリング オーエッチ工業 75384346

アピックススリング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)3.5
全長(m)3.5
最大使用荷重(kg)1000
内容量1本注文コード75384346品番アピックスPE50-35
参考基準価格(税別)¥11,370販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)3.5最大使用荷重(kg)1000アイ部幅(mm)25アイの長さ(mm)220全長(m)3.5使用荷重(kg)(最大)1000ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレンアイの厚さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする