アピックスPE75-50 アピックススリング オーエッチ工業 75384556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスPE75-50 アピックススリング オーエッチ工業 75384556
アピックスPE75-50 アピックススリング オーエッチ工業 75384556

アピックススリング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(m)5
全長(m)5
最大使用荷重(kg)1600
内容量1本注文コード75384556品番アピックスPE75-50
参考基準価格(税別)¥22,170販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ポリプロピレン原糸で織られたベルトを縫製したもの、ポリプロピレンは極めて規則正しい分子構造を持っているので、対薬品性抜群で強酸、強アルカリからから有機薬品まで広範囲の薬品に耐性を示します。

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト幅(mm)75ベルト長さ(m)5最大使用荷重(kg)1600アイ部幅(mm)38アイの長さ(mm)300全長(m)5使用荷重(kg)(最大)1600ベルト色端末仕様アイ縫製材質(ベルト)ポリプロピレンアイの厚さ(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする