TGP1025-2 サインプレート 多国語サイン L型 TGP1025 光 75385190

メイン画像

サインプレート 多国語サイン L型 TGP1025

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容お支払いは日本円でお願いします(黒文字)
内容量1箱(3枚)注文コード75385190品番TGP1025-2
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

部屋名や用途の標示に適しています。
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語表示です。

用途
部屋名や用途の標示に。
トラスコ品番
225-6992
表示内容
お支払いは日本円でお願いします(黒文字)
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
白
取付
なし(L型)
縦(mm)
250
横(mm)
91
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする