曜日別特売
アピックスRE BX1.5 アピックススリング オーエッチ工業 75385816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アピックスRE BX1.5 アピックススリング オーエッチ工業 75385816
アピックスRE BX1.5 アピックススリング オーエッチ工業 75385816

アピックススリング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベルト長さ(m)1.5
全長(m)1.5
最大使用荷重(kg)1500
使用荷重(kg)(最大)1500
内容量1本注文コード75385816品番アピックスRE BX1.5
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

アピックスRは高強度・低伸度・柔軟性を最大限に生かし、大事な吊り荷を傷つけないように特殊な方法で製作されたソフトタイプのスリングです。REタイプは両端アイ形です

用途
玉掛け作業
吊具
ベルト長さ(m)1.5最大使用荷重(kg)1500ベルト色アイ部幅(mm)35アイの長さ(mm)300全長(m)1.5使用荷重(kg)(最大)1500端末仕様アイ縫製アイの厚さ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする