曜日別特売
RB-45FB-cyan-1mai エコバンド RB-FB series エコシステム 75386256

RB-45FB-cyan-1mai エコバンド RB-FB series エコシステム 75386256
RB-45FB-cyan-1mai エコバンド RB-FB series エコシステム 75386256
RB-45FB-cyan-1mai エコバンド RB-FB series エコシステム 75386256
RB-45FB-cyan-1mai エコバンド RB-FB series エコシステム 75386256
RB-45FB-cyan-1mai エコバンド RB-FB series エコシステム 75386256
RB-45FB-cyan-1mai エコバンド RB-FB series エコシステム 75386256

エコバンド RB-FB series

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚幅(mm)450色(本体)シアン注文コード75386256品番RB-45FB-cyan-1mai
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

旧品番CT-KA45FB(CT-KA65FB)の最新モデル。RB-FB seriesは簡単に装着が出来、様々な間口に対応可能なベルト&フック固定型カゴ車向け荷崩れ防止バンド。
耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。
未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。
ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。

用途
輸送・倉庫内移動・保管・荷崩れ防止のバンド、ストレッチフィルムの代用、カゴ車(カゴ台車)に
幅(mm)450長さ(m)1.1その他面ファスナー規格カゴ車用材質(ベルト)ポリプロピレン芯材グラスファイバー材質(フック)プラスチック色(本体)シアン生地ポリエステル、(伸縮部)ゴム生地対応外周(cm)80~110
注意
※若干のサイズ誤差があります。
※直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする