トゲ無し玉掛ワイヤー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ロープ径(Φmm)6 長さ(m)2 注文コード75386866 品番TNW6-20
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はロープ径・長さなど46種類から選べます 他の種類を見る

特許のトゲ無し手編み技術「バーブフリー加工」でトゲが無く安全です。ロック加工が無いため、金属疲労が少なく、抜き取りもスムーズです。メッキ付きワイヤーを使用し、グリスも塗布しているため防錆効果も高く、耐久性、引張り強度に優れています。

使用荷重(kg)300 アイの長さ(mm)160 ロープ径(Φmm)6 長さ(m)2 用途吊具、玉掛け作業 種別両端アイ 種類両端アイ 端末仕様アイ型 アズワン品番65-1869-29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75386866
2021-12-02
用途:
石垣積み
農・林・水産業

普通のカシメタイプより高価だが、それだけの事はある。

石に巻いたワイヤーを外す際、カシメが無いので非常に抜きやすい。勿論、ワイヤーの切り口が飛び出していないので手を刺す心配もない。

耐荷重を明記してくれているので安心。カシメタイプより少し小さいので注意。

対象商品:
75387155
2021-05-20
用途:
コイル材の吊り上げ移動時
尾竹橋工業株式会社 様

スリーブが付いてないので狭い隙間に入れるのが楽。トゲ無しで刺さる心配が無く重宝してます。

対象商品:
75387234
2018-10-04
用途:
鉄やステンレス板の持ち運び
株式会社筑後物産 様 (製造業)

狭いとこを 通すので使いやすかった。もっと強度があった方がよい。

対象商品:
75386841
2015-02-10
用途:
水道管撤去
株式会社 ダックス 様

いい感じですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする