TBT3015-F40 Pasidal Thunderbolt3-AOC Pasidal 75387349

Pasidal Thunderbolt3-AOC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ケーブル長(m)15
内容量1個注文コード75387349品番TBT3015-F40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980
用途
昨今の技術向上により取り扱うデータは肥大し続けています。
映像編集の現場から3Dグラフィック開発、研究所や大学研究室などが扱う膨大なデータは最大40Gbps データ通信が可能な ThunderboltTM3 で高速転送。
ThunderboltTM3 オプティカルケーブルはすべてのプロフェッショナルのための最適なデータ転送環境を提供します。
ケーブル長(m)15コネクタ形状Thunderbolt 3(オス) - Thunderbolt 3(オス)ブラック変換タイプオス - オスセット内容ケーブル本体、製品保証書、製品説明書コネクタ1Thunderbolt 3コネクタ2Thunderbolt 3
注意
※本製品はUSB3.0/3.1 には対応しておりません。
※本製品は USB-PD(パワーデリバリー)には対応しておりません。
※使用温度範囲:0℃~50℃(保存温度範囲:-20℃~85℃)
※本製品は光ファイバーを使用しております。半径40mm 以下に曲げないようご注意ください。
※ThunderboltTM3 ケーブルをご使用になる場合、お使いのコンピュータ、ThunderboltTM3 対応機器のファームウェア、ドライバ、インテルグラフィックスドライバ等の更新が必要になる場合があります。各ソフトウェアの更新についてはコンピュータや接続する機器の製造メーカー、販売元にご確認ください。
※お使いのコンピュータによっては ThunderboltTM3 の最大40Gbps がサポートされていない場合があります。40Gbps でのデータ転送や4K×2画面でのディスプレイが使用できない場合は、お使いのコンピュータメーカーにお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする