オーエッチ工業
マスターリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格荷重(t)
9
4
9
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75387523
品番
OML-25
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
鍛造商品で熱処理済です
用途
スリングの連結
定格荷重(t)
9
質量(kg)
2.1
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
178
寸法A(Φmm)
25