UP717-18 サインプレート テーブルナンバーT型 両面表示 光 75387701

サブ画像1

UP717-18 サインプレート テーブルナンバーT型 両面表示 光 75387701
UP717-18 サインプレート テーブルナンバーT型 両面表示 光 75387701

サインプレート テーブルナンバーT型 両面表示

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容18
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
内容量1個注文コード75387701品番UP717-18
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

テーブルの目印、番号表示に適しています。

用途
テーブルの目印、番号表示に。
トラスコ品番
643-1468
表示内容
18
材質
アクリル
厚さ(mm)
5
縦(mm)
68
横(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする