サブ画像1
光
サインプレート テーブルナンバー山型 両面表示
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
13
13
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75387947
品番
UP723-13
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
テーブルの目印、番号表示に適しています。
用途
テーブルの目印、番号表示に。
トラスコ品番
644-2533
表示内容
13
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
縦(mm)
70
横(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応