UP723-24 サインプレート テーブルナンバー山型 両面表示 光 75388069

サブ画像1

UP723-24 サインプレート テーブルナンバー山型 両面表示 光 75388069
UP723-24 サインプレート テーブルナンバー山型 両面表示 光 75388069

サインプレート テーブルナンバー山型 両面表示

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容24
24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
内容量1個注文コード75388069品番UP723-24
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

テーブルの目印、番号表示に適しています。

用途
テーブルの目印、番号表示に。
トラスコ品番
643-3059
表示内容
24
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
縦(mm)
70
横(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする