曜日別特売
HE-R50 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75388871

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HE-R50 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75388871
HE-R50 ベステックスキャスター オーエッチ工業 75388871

ベステックスキャスター

(1件のレビュー)
15日以内出荷15日以内出荷とは
内容量1台車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム注文コード75388871品番HE-R50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます

用途軽量運搬車などに車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)30許容荷重(daN)29取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)65材質(車輪)ゴム取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42車輪No.25Rストッパーなし取付高H(mm)65取付穴径P(mm)6.5偏芯E(mm)21アズワン品番65-1863-39車輪径D(Φmm)50自重(g)175キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75388896
2023-07-21
用途: 台車の交換用タイヤとして
建設業・工事業

小型の台車の車輪が破損してしまい、タイヤのみを探していたので購入しました。
安価なので購入しましたが、耐用年数に関しては今後使用してみて判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする