オーエッチ工業
ベステックスキャスター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
内容量
1台
車輪径(Φmm)
75
注文コード
75389106
品番
HER-R75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
HE型・SHE型・HER型は取り付け寸法が同じですので併用できます、ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。
用途
軽量運搬車などに
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
40
許容荷重(daN)
39
取付座(mm)
70×42
取付ピッチ(mm)
56×28
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ゴム
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
車輪No.
20R
ストッパー
なし
取付高H(mm)
92
取付穴径P(mm)
6.5
偏芯E(mm)
-
アズワン品番
65-1863-51
車輪径D(Φmm)
75
自重(g)
220
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪