使用率(%)本体:100、BT5000-30:60(CO2)/30(MAG)セット内容溶接電源:CPDE-350、ワイヤ送給装置:CME-7401、溶接トーチ:BT5000-30、母材側パワーケーブル:BKPT-6002(60mm2×2m)、パワーケーブル:BKPT-6012、制御ケーブル:BKCPJ-1010、ガスホース:BKGG-0610、ガス流量調整器:FCR-226定格出力電流(A)500定格負荷電圧(V)45外形寸法(mm)345×633×580質量(kg)本体:64、送給装置:10駆動方式2駆2従方式最大速度(m/min)22冷却方式空冷(溶接トーチ)ワイヤー径(Φmm)[CO2/MA]1.2/1.4/1.6、[軟鋼コアード]1.2/1.4/1.6、[SUSコアード]1.2/1.6