江戸川物産
袋入りミニスプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75390151
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
袋入り ミニスプーン 行楽 使い捨て
用途
キャンプなどのアウトドアや行楽時、屋内でのイベントやパーティでもあると便利な小さくて個装のプラスチック製のスプーンです。15本入りです。デザートがあるときなどにも便利で個包装で衛生的なミニスプーンです。
材質
ポリスチレン
長さ(mm)
100
色
クリア
耐熱温度(℃)
70
入数(本)
15