25UR-65 ベステックスウレタン車輪 オーエッチ工業 75390454

ベステックスウレタン車輪

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
車輪幅(mm)25
許容荷重(kg)55
内容量1台注文コード75390454品番25UR-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

高荷重に耐え、耐摩耗・耐油性に優れています。

車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)25許容荷重(kg)55ボス幅(mm)30穴径d(Φmm)8.2材質ウレタン荷重種別高荷重特性耐油性、耐摩耗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする